Startseite

GEFRAN SPA - GEFF010210 TCM-GF-1-J-0-A-0-T-F 001X000X00020XX - F010210

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF010210 TCM-GF-1-J-0-A-0-T-F 001X000X00020XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076441202

Artikelnummer

GEFF010210

Herstellernummer

F010210

Hersteller

GEF

termocoppia in ossimo minerale: Mod.: TCM modello: Puntale ellittico orientabile elemento + giunto caldo: singolo isolato tipo elemento:Fe -Cu/Ni Materiale stelo:AISI 304 Lunghezza stelo:153 mm filettatura raccordo:1/2-20UNF Tipo estensione fredda:Cavo+guaina inox+conn. Std m+f lunghezza cavo L (dm):1 dm lunghezza immersione Li (mm): 20 mm certificati: nessuno