Startseite

GEFRAN SPA - GEFF010731 TC1-A-1-J-2-A-I 030X000X00100XX - F010731

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF010731 TC1-A-1-J-2-A-I 030X000X00100XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075060862

Artikelnummer

GEFF010731

Herstellernummer

F010731

Hersteller

GEF

termocoppia per materie plastiche: Mod.: TC1 (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + giunto caldo: singolo isolato tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):GSC (2x0,25mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 6 lunghezza cavo L (dm):30 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno