GEFRAN SPA - GEFF010788 TC1-A-1-J-5-A-H 020X000X00100XX - F010788
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449077181510
Artikelnummer
GEFF010788
Herstellernummer
F010788
Hersteller
GEF
termocoppia per materie plastiche: Mod.: TC1 (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + giunto caldo: singolo isolato tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 5 lunghezza cavo L (dm):20 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno


