Startseite

GEFRAN SPA - GEFF011025 TC1-A-2-J-5-A-I 050X000X00050XX - F011025

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF011025 TC1-A-2-J-5-A-I 050X000X00050XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073687764

Artikelnummer

GEFF011025

Herstellernummer

F011025

Hersteller

GEF

termocoppia per materie plastiche: Mod.: TC1 (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + giunto caldo: singolo a massa tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 6 lunghezza cavo L (dm):50 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 50 mm certificati: nessuno