Startseite

GEFRAN SPA - GEFF011322 TC1-B-2-J-5-A-H-B-1 040X000X00200XX - F011322

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF011322 TC1-B-2-J-5-A-H-B-1 040X000X00200XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077355560

Artikelnummer

GEFF011322

Herstellernummer

F011322

Hersteller

GEF

termocoppia per materie plastiche: Mod.: TC1 (singolo elemento) modello: con raccordo a compresione scorrevole elemento + giunto caldo: singolo a massa tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 5 filettatura raccordo (F):G 1\4 Materiale raccordo: ottone nichelato lunghezza cavo L (dm):40 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 200 mm certificati: nessuno