GEFRAN SPA - GEFF011339 TC1-B-2-J-5-A-I-A-1 030X000X00050XX - F011339
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449076745300
Artikelnummer
GEFF011339
Herstellernummer
F011339
Hersteller
GEF
termocoppia per materie plastiche: Mod.: TC1 (singolo elemento) modello: con raccordo a compresione scorrevole elemento + giunto caldo: singolo a massa tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo (F):G 1\8 Materiale raccordo: ottone nichelato lunghezza cavo L (dm):30 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 50 mm certificati: nessuno


