Startseite

GEFRAN SPA - GEFF011349 TC1-B-2-J-5-A-I-B-1 050X000X00100XX - F011349

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF011349 TC1-B-2-J-5-A-I-B-1 050X000X00100XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070764994

Artikelnummer

GEFF011349

Herstellernummer

F011349

Hersteller

GEF

termocoppia per materie plastiche: Mod.: TC1 (singolo elemento) modello: con raccordo a compresione scorrevole elemento + giunto caldo: singolo a massa tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo (F):G 1\4 Materiale raccordo: ottone nichelato lunghezza cavo L (dm):50 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno