GEFRAN SPA - GEFF011804 TC1M-A-1-K-5-F-C 010X000X01000XX - F011804
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449077244109
Artikelnummer
GEFF011804
Herstellernummer
F011804
Hersteller
GEF
termocoppia in ossido minerale: Mod.: TC1M (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + giunto caldo: singolo isolato tipo elemento:Ni/Cr - Ni/Al Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) Materiale guaina: INCONEL 600 Diametro guaina (mm): 1,5 lunghezza cavo L (dm):10 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 1.000 mm certificati: nessuno


