Startseite

GEFRAN SPA - GEFF011875 TC1M-A-1-K-5-F-E 030X000X00150XX - F011875

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF011875 TC1M-A-1-K-5-F-E 030X000X00150XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073695196

Artikelnummer

GEFF011875

Herstellernummer

F011875

Hersteller

GEF

termocoppia in ossido minerale: Mod.: TC1M (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + giunto caldo: singolo isolato tipo elemento:Ni/Cr - Ni/Al Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) Materiale guaina: INCONEL 600 Diametro guaina (mm): 3 lunghezza cavo L (dm):30 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 150 mm certificati: nessuno