Startseite

GEFRAN SPA - GEFF012188 TC1M-B-1-K-2-F-I-D-2 020X000X00100XX - F012188

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF012188 TC1M-B-1-K-2-F-I-D-2 020X000X00100XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071074337

Artikelnummer

GEFF012188

Herstellernummer

F012188

Hersteller

GEF

termocoppia in ossido minerale: Mod.: TC1M (singolo elemento) modello: con raccordo a compresione scorrevole elemento + giunto caldo: singolo isolato tipo elemento:Ni/Cr - Ni/Al Cavo (Standard a norma DIN):GSC (2x0,25mm) Materiale guaina: INCONEL 600 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo (F):G 1\2 Materiale raccordo: AISI 303 lunghezza cavo L (dm):20 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno