GEFRAN SPA - GEFF012956 TC5-B-2-J-3-Q-I-Q-3 018C000X00015XX - F012956
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449077065100
Artikelnummer
GEFF012956
Herstellernummer
F012956
Hersteller
GEF
termocoppia materie plastiche: Mod:TC5 modello: con racordo di connessione a baionetta elemento + giunto caldo: singolo a massa tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):GSC sch (2x0,25mm) materiale:AISI 303 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo (F) 12x1,75 Materiale raccordo: Acciaio al carbonio zincato lunghezza cavo L (dm):18 dm tipo di connettore:Standard maschio+pannello lunghezza immersione Li (mm): 15 mm certificati: nessuno


