Startseite

GEFRAN SPA - GEFF013009 TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 030X000X00035XX - F013009

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF013009 TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 030X000X00035XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077119155

Artikelnummer

GEFF013009

Herstellernummer

F013009

Hersteller

GEF

termocoppia materie plastiche: Mod:TC5 modello: con racordo di connessione a baionetta elemento + giunto caldo: singolo a massa tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) materiale:AISI 303 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo (F):G 1\4 Materiale raccordo: Acciaio al carbonio zincato lunghezza cavo L (dm):30 dm tipo di connettore:nessun connettore lunghezza immersione Li (mm): 35 mm certificati: nessuno