Startseite

GEFRAN SPA - GEFF013088 TC5-B-2-J-5-Q-J-B-3 050X000X00010XX - F013088

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF013088 TC5-B-2-J-5-Q-J-B-3 050X000X00010XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072063347

Artikelnummer

GEFF013088

Herstellernummer

F013088

Hersteller

GEF

termocoppia materie plastiche: Mod:TC5 modello: con racordo di connessione a baionetta elemento + giunto caldo: singolo a massa tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) materiale:AISI 303 Diametro guaina (mm): 8 filettatura raccordo (F):G 1\4 Materiale raccordo: Acciaio al carbonio zincato lunghezza cavo L (dm):50 dm tipo di connettore:nessun connettore lunghezza immersione Li (mm): 10 mm certificati: nessuno