GEFRAN SPA - GEFF013255 TC5-M-1-J-5-C-E-B-3 050X000X00010XX - F013255
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449079316446
Artikelnummer
GEFF013255
Herstellernummer
F013255
Hersteller
GEF
termocoppia isolamento in MgO: Mod.: TC5M elemento + giunto caldo: singolo isolato tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 3 filettatura raccordo (F):G 1\4 Materiale raccordo: Acciaio al carbonio zincato lunghezza cavo L (dm):50 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 10 mm certificati: nessuno


