GEFRAN SPA - GEFF013551 TC5-N-2-J-5-Q-J-B-1 030X000X00010XX - F013551
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449079544641
Artikelnummer
GEFF013551
Herstellernummer
F013551
Hersteller
GEF
termocoppia materie plastiche: Mod:TC5 modello: con racc. di conn. a baionetta elemento + giunto caldo: singolo a massa tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) materiale:AISI 303 Diametro guaina (mm): 8 filettatura raccordo (F):G 1\4 Materiale raccordo: Ottone nichelato lunghezza cavo L (dm):30 dm tipo di connettore:nessun connettore lunghezza immersione Li (mm): 10 mm certificati: nessuno


