Startseite

GEFRAN SPA - GEFF013622 TC5-V-1-J-5-Q-I-B-3 080X000X00015XX - F013622

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF013622 TC5-V-1-J-5-Q-I-B-3 080X000X00015XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079333702

Artikelnummer

GEFF013622

Herstellernummer

F013622

Hersteller

GEF

termocoppia materie plastiche: Mod:TC5 modello: con rac. di conn. a vite elemento + giunto caldo: singolo isolato tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) materiale:AISI 303 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo (F):G 1\4Materiale raccordo: Acciaio al carbonio zincato lunghezza cavo L (dm):80 dm tipo di connettore:nessun connettore lunghezza immersione Li (mm): 15 mm certificati: nessuno