GEFRAN SPA - GEFF014094 TC6-B-1-K-C-A-I-B-1 000X000X00100XX - F014094
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449077904140
Artikelnummer
GEFF014094
Herstellernummer
F014094
Hersteller
GEF
termocoppia: Mod.:TC6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo isolato Tipo di elemento: Ni/Cr - Ni/Al testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1/4 ''A''=12mm Materiale raccordo: Ottone nichelato lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno


