GEFRAN SPA - GEFF017469 TR1-A-1-A-1-A-I-0-0-F 010X000X00100XX - F017469

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Anschlusskabels - 1 m
Packung
1 ST
EAN
7449076367366
Artikelnummer
GEFF017469
Herstellernummer
F017469
Hersteller
GEF
Länge des Anschlusskabels:
1 m
termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + numero fili:Singolo 2 fili classe precisione:Pt100 classe A (1/2 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):PVC (0,25 mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina(mm): 6 estremità guaina: Forata lunghezza cavo (dm):10 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno



