GEFRAN SPA - GEFF017535 TR1-A-1-B-5-A-F 015X000X00050XX - F017535

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449076822902
Artikelnummer
GEFF017535
Herstellernummer
F017535
Hersteller
GEF
termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + numero fili:Singolo 2 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):TTS (0,35 mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 4 lunghezza cavo (dm):15 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 50 mm certificati: nessuno


