GEFRAN SPA - GEFF017624 TR1-A-2-A-2-A-H 050X000X00100XX - F017624

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449076545177
Artikelnummer
GEFF017624
Herstellernummer
F017624
Hersteller
GEF
termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe precisione:Pt100 classe A (1/2 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):GSC (0,35 mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina(mm): 5 lunghezza cavo (dm):50 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno


