Startseite

GEFRAN SPA - GEFF017777 TR1-A-2-B-2-A-I 040X000X00150XX - F017777

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF017777 TR1-A-2-B-2-A-I 040X000X00150XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024906479

Artikelnummer

GEFF017777

Herstellernummer

F017777

Hersteller

GEF

termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):GSC (0,35 mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 6 lunghezza cavo (dm):40 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 150 mm certificati: nessuno