GEFRAN SPA - GEFF017910 TR1-A-2-B-5-A-H 030X000X00100XX - F017910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Anschlusskabels - 3 m
Packung
1 ST
EAN
7449077252456
Artikelnummer
GEFF017910
Herstellernummer
F017910
Hersteller
GEF
Länge des Anschlusskabels:
3 m
termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):TTS (0,35 mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 5 lunghezza cavo (dm):30 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno