GEFRAN SPA - GEFF018070 TR1-A-5-B-5-A-I 010X000X00130XX - F018070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Anschlusskabels - 1 m
Packung
1 ST
EAN
7449076606083
Artikelnummer
GEFF018070
Herstellernummer
F018070
Hersteller
GEF
Länge des Anschlusskabels:
1 m
termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + numero fili:Singolo 4 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):TTS (0,35 mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 6 lunghezza cavo (dm):10 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 130 mm certificati: nessuno



