Startseite

GEFRAN SPA - GEFF018151 TR1-B-1-B-5-A-I-A-1 010X000X00200XX - F018151

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF018151 TR1-B-1-B-5-A-I-A-1 010X000X00200XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076953378

Artikelnummer

GEFF018151

Herstellernummer

F018151

Hersteller

GEF

termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (singolo elemento) modello: con raccordo a compresione scorrevole elemento + numero fili:Singolo 2 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):TTS (0,35 mm) Materiale guaina: AcciaioInox Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1\8 Materiale raccordo: ottone nichelato lunghezza cavo (dm):10 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 200 mm certificati: nessuno