Startseite

GEFRAN SPA - GEFF018193 TR1-B-2-A-2-A-I-B-1 020X000X00100XX - F018193

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF018193 TR1-B-2-A-2-A-I-B-1 020X000X00100XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075530136

Artikelnummer

GEFF018193

Herstellernummer

F018193

Hersteller

GEF

termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (singolo elemento) modello: con raccordo a compresione scorrevole elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe precisione:Pt100 classe A (1/2 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):GSC (0,35 mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1\4 Materiale raccordo: ottone nichelato lunghezza cavo (dm):20 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno