Startseite

GEFRAN SPA - GEFF018594 TR1-C-1-B-1-A-J-D-2 020X000X00100XX - F018594

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF018594 TR1-C-1-B-1-A-J-D-2 020X000X00100XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078421660

Artikelnummer

GEFF018594

Herstellernummer

F018594

Hersteller

GEF

termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (singolo elemento) modello: Con raccordo saldato elemento + numero fili:Singolo 2 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):PVC (0,25 mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 8 filettatura raccordo:G 1\2 Materiale raccordo: AISI 303 lunghezza cavo (dm):20 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno