Startseite

GEFRAN SPA - GEFF018647 TR1-C-2-B-2-A-H-A-2 025X000X00200XX - F018647

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF018647 TR1-C-2-B-2-A-H-A-2 025X000X00200XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079440684

Artikelnummer

GEFF018647

Herstellernummer

F018647

Hersteller

GEF

termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (singolo elemento) modello: Con raccordo saldato elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):GSC (0,35 mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 5 filettatura raccordo:G 1\8 Materiale raccordo: AISI 303 lunghezza cavo (dm):25 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 200 mm certificati: nessuno