Startseite

GEFRAN SPA - GEFF018917 TR1M-A-2-B-5-C-I 030X000X00050XX - F018917

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF018917 TR1M-A-2-B-5-C-I 030X000X00050XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071861838

Artikelnummer

GEFF018917

Herstellernummer

F018917

Hersteller

GEF

termoresist. ossido minerale: Mod.: TR1M (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):TTS (0,35 mm) Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 6 lunghezza cavo (dm):30 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 50 mm certificati: nessuno