GEFRAN SPA - GEFF019610 TR6-A-2-B-C-A-K 000X000X00200XA - F019610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449073172659
Artikelnummer
GEFF019610
Herstellernummer
F019610
Hersteller
GEF
termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Senza raccordo elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 10 lunghezza immersione Li (mm): 200 mm certificati: attestato di conformità


