GEFRAN SPA - GEFF019830 TR6-B-2-A-C-A-J-C-2-F 000X000X00600XA - F019830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449077758422
Artikelnummer
GEFF019830
Herstellernummer
F019830
Hersteller
GEF
termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe A (1/2 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 8 filettatura raccordo:G 3/8 ''A''=15mm Materiale raccordo: Inox serie 300 estremità guaina:forata lunghezza immersione Li (mm): 600 mm certificati: attestato di conformità


