Startseite

GEFRAN SPA - GEFF019859 TR6-B-2-A-C-C-J-D-2 000X000X00600XA - F019859

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF019859 TR6-B-2-A-C-C-J-D-2 000X000X00600XA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076460043

Artikelnummer

GEFF019859

Herstellernummer

F019859

Hersteller

GEF

termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe A (1/2 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 8 filettatura raccordo:G 1/2 ''A''=15mm Materiale raccordo: Inox serie 300 lunghezza immersione Li (mm): 600 mm certificati: attestato di conformità