GEFRAN SPA - GEFF019899 TR6-B-2-B-B-A-I-D-1 000X000X00100XX - F019899

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449070240870
Artikelnummer
GEFF019899
Herstellernummer
F019899
Hersteller
GEF
termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN J Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1/2 ''A''=15mm Materiale raccordo: Ottone nichelato lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno


