Startseite

GEFRAN SPA - GEFF019913 TR6-B-2-B-B-A-J-C-1 000X000X00130XX - F019913

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF019913 TR6-B-2-B-B-A-J-C-1 000X000X00130XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076220210

Artikelnummer

GEFF019913

Herstellernummer

F019913

Hersteller

GEF

termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN J Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 8 filettatura raccordo:G 3/8 ''A''=15mm Materiale raccordo: Ottone nichelato lunghezza immersione Li (mm): 130 mm certificati: nessuno