GEFRAN SPA - GEFF019917 TR6-B-2-B-B-A-J-I-2 000X000X00100XA - F019917

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449079914147
Artikelnummer
GEFF019917
Herstellernummer
F019917
Hersteller
GEF
termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN J Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 8 filettatura raccordo:3/8 NPT Materiale raccordo: Inox serie 300 lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: attestato di conformità


