GEFRAN SPA - GEFF020159 TR6-B-2-B-C-C-J-B-2 000X000X00200XX - F020159

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449077867360
Artikelnummer
GEFF020159
Herstellernummer
F020159
Hersteller
GEF
termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 8 filettatura raccordo:G 1/4 ''A''=12mm Materiale raccordo: Inox serie 300 lunghezza immersione Li (mm): 200 mm certificati: nessuno


