GEFRAN SPA - GEFF020524 TR6-D-1-B-C-C-K-D-2 000X000X00100XX - F020524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449072474419
Artikelnummer
GEFF020524
Herstellernummer
F020524
Hersteller
GEF
termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Con raccordo inox sottotesta elemento + giunto caldo: Singolo 2 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 10 filettatura raccordo:G 1/2 ''A''=15mm Materiale raccordo: Inox serie 300 lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno


