GEFRAN SPA - GEFF020563 TR6-D-2-B-B-A-I-D-2 000X000X00050XA - F020563

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449078699847
Artikelnummer
GEFF020563
Herstellernummer
F020563
Hersteller
GEF
termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Con raccordo inox sottotesta elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN J Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1/2 ''A''=15mm Materiale raccordo: Inox serie 300 lunghezza immersione Li (mm): 50 mm certificati: attestato di conformità


