Startseite

GEFRAN SPA - GEFF020615 TR6-D-2-B-C-A-I-D-2 000X000X00500XX - F020615

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF020615 TR6-D-2-B-C-A-I-D-2 000X000X00500XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075957735

Artikelnummer

GEFF020615

Herstellernummer

F020615

Hersteller

GEF

termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Con raccordo inox sottotesta elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1/2 ''A''=15mm Materiale raccordo: Inox serie 300 lunghezza immersione Li (mm): 500 mm certificati: nessuno