GEFRAN SPA - GEFF020661 TR6-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00300XX - F020661

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449076084614
Artikelnummer
GEFF020661
Herstellernummer
F020661
Hersteller
GEF
termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Con raccordo inox sottotesta elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1/2 ''A''=15mm Materiale raccordo: Inox serie 300 lunghezza immersione Li (mm): 300 mm certificati: nessuno


