GEFRAN SPA - GEFF020988 TR6M-B-2-B-C-C-I-B-2 000X000X00100XX - F020988

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449076195778
Artikelnummer
GEFF020988
Herstellernummer
F020988
Hersteller
GEF
termometri a resistenza: in ossido minerale Mod.:TR6M modello: Con raccordo a compressione sc elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 6filettatura raccordo:G 1/4 ''A''=12mm Materiale raccordo: Inox serie 300 lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno


