Startseite

GEFRAN SPA - GEFF021004 TR6M-B-2-B-C-C-I-C-1 000X000X00400XX - F021004

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF021004 TR6M-B-2-B-C-C-I-C-1 000X000X00400XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072535578

Artikelnummer

GEFF021004

Herstellernummer

F021004

Hersteller

GEF

termometri a resistenza: in ossido minerale Mod.:TR6M modello: Con raccordo a compressione sc elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 6filettatura raccordo:G 3/8 ''A''=15mm Materiale raccordo: Ottone nichelato lunghezza immersione Li (mm): 400 mm certificati: nessuno