Startseite

GEFRAN SPA - GEFF021016 TR6M-B-2-B-C-C-I-D-1 000X000X00250XX - F021016

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF021016 TR6M-B-2-B-C-C-I-D-1 000X000X00250XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077720917

Artikelnummer

GEFF021016

Herstellernummer

F021016

Hersteller

GEF

termometri a resistenza: in ossido minerale Mod.:TR6M modello: Con raccordo a compressione sc elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 6filettatura raccordo:G 1/2 ''A''=15mm Materiale raccordo: Ottone nichelato lunghezza immersione Li (mm): 250 mm certificati: nessuno