GEFRAN SPA - GEFF021069 TR6M-B-4-B-C-C-I-D-1 000X000X00250XX - F021069

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449077721082
Artikelnummer
GEFF021069
Herstellernummer
F021069
Hersteller
GEF
termometri a resistenza: in ossido minerale Mod.:TR6M modello: Con raccordo a compressione sc elemento + numero fili:Doppio 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1/2 ''A''=15mm Materiale raccordo: Ottone nichelato lunghezza immersione Li (mm): 250 mm certificati: nessuno


