GEFRAN SPA - GEFF021154 TR6M-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00300XX - F021154

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449070018080
Artikelnummer
GEFF021154
Herstellernummer
F021154
Hersteller
GEF
termometri a resistenza: in ossido minerale Mod.:TR6M modello: Con raccordo inox sottotesta elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1/2 ''A''=15mm Materiale raccordo: Inox serie 300 lunghezza immersione Li (mm): 300 mm certificati: nessuno


