Startseite

GEFRAN SPA - GEFF021519 W32-6-M-B05C-1-4-D 2130X000X00 - F021519

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF021519 W32-6-M-B05C-1-4-D 2130X000X00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangssignal - 4 - 20 mA

  • Elektrischer Anschluss - Stecker

  • Versorgungsspannung - 24 V

  • Messbereich - 0...500 Pa

  • Genauigkeitsklasse - 0.25

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077615121

Artikelnummer

GEFF021519

Herstellernummer

F021519

Hersteller

GEF

Ausgangssignal:

4 - 20 mA

Elektrischer Anschluss:

Stecker

Versorgungsspannung:

24 V

Messbereich:

0...500 Pa

Genauigkeitsklasse:

0.25

Mit Temperatursensor:

ja

Ablesbar:

nein

Geeignet für Wasser:

ja

Mit Display:

nein

Max. Überdruck:

2 kPa

Geeignet für Luft:

ja

Geeignet für Dampf:

ja

Gewindemaß:

1/2 Zoll

Geeignet für Gase:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Öl:

nein

Geeignet für Glykol:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Geeignet für Ammoniak:

nein

Messelement:

Membran

Höhe:

73.5 mm

Breite:

26.5 mm

Kabellänge:

0 m

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

I sensori di Melt Gefran serie W3 sono trasduttori di pressione concepiti per l utilizzo in ambienti ad alta temperatura. La caratteristica fondamentale e quella di poter leggere la pressione del media fino a temperature di 315 C.