Startseite

GEFRAN SPA - GEFF022328 TR6-B-2-A-C-A-I-D-1 000X000X00500XX - F022328

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF022328 TR6-B-2-A-C-A-I-D-1 000X000X00500XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077882875

Artikelnummer

GEFF022328

Herstellernummer

F022328

Hersteller

GEF

termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe A (1/2 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1/2 ''A''=15mm Materiale raccordo: Ottone nichelato lunghezza immersione Li (mm): 500 mm certificati: nessuno