GEFRAN SPA - GEFF022431 TC1M-A-1-K-5-F-I 030X000X00100XX - F022431
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449078090156
Artikelnummer
GEFF022431
Herstellernummer
F022431
Hersteller
GEF
termocoppia in ossido minerale: Mod.: TC1M (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + giunto caldo: singolo isolato tipo elemento:Ni/Cr - Ni/Al Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) Materiale guaina: INCONEL 600 Diametro guaina (mm): 6 lunghezza cavo L (dm):30 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno


