Startseite

GEFRAN SPA - GEFF022819 AR6-A-2-A-C-C-J 000X000X01000AX - F022819

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF022819 AR6-A-2-A-C-C-J 000X000X01000AX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073262947

Artikelnummer

GEFF022819

Herstellernummer

F022819

Hersteller

GEF

termometri a resistenza: Mod.:AR6 modello: Senza raccordo elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe A (1/2 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 8 lunghezza immersione Li (mm): 1.000 mm tipo trasmettitore: 4 - 20 mA certificati: nessuno