Startseite

GEFRAN SPA - GEFF022856 TC6M-A-1-K-C-F-I 000X000X00500XX - F022856

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF022856 TC6M-A-1-K-C-F-I 000X000X00500XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078205307

Artikelnummer

GEFF022856

Herstellernummer

F022856

Hersteller

GEF

termocoppia: Mod.:TC6M modello: Senza raccordo elemento + giunto caldo: Singolo isolato Tipo di elemento: Ni/Cr - Ni/Al testa di connessione: DIN B Materiale guaina: INCONEL 600 Diametro guaina (mm): 6 lunghezza immersione Li (mm): 500 mm certificati: nessuno