Startseite

GEFRAN SPA - GEFF023261 TR5-B-2-B-5-Q-I-P-3 010X000X00010XX - F023261

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF023261 TR5-B-2-B-5-Q-I-P-3 010X000X00010XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077933348

Artikelnummer

GEFF023261

Herstellernummer

F023261

Hersteller

GEF

termometri a resististenza per materie plastiche: Mod.: TR5 modello: con raccordo conness baionetta elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):TTS (0,35 mm) materiale:AISI 303 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:M12 x 1.5 Materiale raccordo: Ferro zincato AVP lunghezza cavo (dm):10 dm tipo di connettore:nessun connettore lunghezza immersione Li (mm): 10 mm certificati: nessuno